Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 897 6 x 7 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN 897 6 x 7 mm Stahlwille
Doppelringschlüssel DIN 897 6 x 7 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740311
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23 6 X 7
EAN/GTIN:
     4018754021659
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Ringstellung flach gekröpft
• DIN 897, ISO 10104
• Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
23 6 X 7
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754021659, 23 6 x 7, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,09*
2 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 9,91*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,93*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,96*
2 Tage
55
10
€ 5,45*
ab € 8,06*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.