| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-41071011 Herst.-Nr.: 41071011 EAN/GTIN: 4018754021673 |
| |
|
| | |
| · flachgekröpft · DIN 897/ISO 10104 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Weitere Informationen: | | a1: | 8,5 mm | a2: | 9,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,23* | € 9,36* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 10,20* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,94* | € 10,21* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,21* | € 10,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,31* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|