Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Trolley L.600 mm B.405 mm H.520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Massskizze
Artikel-Nr.:
     2478B-1716120-81091301
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     81091301
EAN/GTIN:
     4018754240128
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
· extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz · 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen · Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden · mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel · der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet · 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel · Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar · individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen · 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite · für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen) · ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport · 2 seitliche Tragegriffe · resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle · 60 kg Tragkraft · durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar · auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich · auch mit rundum reflektierender Folie lieferbar (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung · individuelle Koffervarianten auf Anfrage ·
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, stahlwille werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeug-Trolley
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 467,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,36*
€ 467,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 419,29*
€ 474,26*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,13*
€ 475,79*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 421,18*
€ 476,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,55*
€ 546,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,18*
€ 501,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.