Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-96182203 Herst.-Nr.: 96182203 EAN/GTIN: 4018754260973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten · Inhalt 29-teilig: · 1 Bitratsche Nr. 4008-1 · 3 Bits f.Kreuzschlitz PH 1221-1223: PH1 | PH2 | PH3 · 3 Bits f.Kreuzschlitz PZ PZ1221-PZ1223: PZ1 | PZ2 | PZ3 · 6 Bits f.TORX m.Bohrung 1440-1446: T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 · 3 Bits f.Innen-6kant-Schrauben 1301-1303: 4 mm | 5 mm | 6 mm · 3 Bits f.Schlitz 1163: 0,6 x 4,5 | 1165: 0,8 x 5,5 | 1166/1: 1,2 x 6,5 mm · 1 Verbindungsteil Nr. 3115/1 mit Außensechskant und Außenvierkant 1/4\\\", zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen 1/4\\\" 4kant · 9 Steckschlüsseleinsätze Nr. 40, 1/4\\\" 4kant : 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge: | 29 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz stahlwille, bit satz, 6,3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,75* | € 124,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,58* | € 124,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 101,58* | € 125,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 101,04* | € 125,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,22* | € 125,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|