| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-12505150 Herst.-Nr.: 12505150 EAN/GTIN: 4024596062781 |
| |
|
| | |
| Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen.
Bei Einsatz auf saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, Schaumstoff etc. und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z.B. galvanisch verzinktem Metall etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute.
Bei nicht saugenden Untergründen bleibt das Produkt bis ca. 12 Stunden wirksam.
Eine Anwendung ist sinnvoll bei, hochviskosen WEICON Contact Typen, großen Schichtstärken, saugenden und porösen Oberflächen, passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen wie, z.B. verzinkte Metallteile) und ungünstigen Umweltbedigungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30%).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Sprühkleber, Sprühklebstoff, weicon aktivator 150 ml, sprühkleber, weicon sprühkleber, Activator, Aktivatorspray, Aushärtung, Aushärtungsbeschleuniger, Beschleuniger, CA, CA Kleber Aktivator, CA Kleber mit Aktivator, CA-Aktivator Spray, CA-Klebstoffe, Cyanacrylat, Holz, Industriekleber, Primer, Schaumstoff, Schnelle Aushärtung von Sekundenklebern, Spray, WEICON Aktivator Spray, acetonbasiert, aktivator spray, aktivator spray sekundenkleber, alleskleber, beschleunigt die Aushärtung, chemisch behandelten Oberflächen, holz, kleber, klebstoff, ohne Ausblühen, saugende Untergründe, sprüh-dose, superglue, superkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,59* | € 11,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,85* | € 11,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 12,09* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 9,90* | € 12,32* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,05834* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|