| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-13051085 Herst.-Nr.: 13051085 EAN/GTIN: 4024596075217 |
| |
|
| | |
| WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%).
Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.
Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Druckbeständig, Fettbeständigkeit, Flaschdichtung, Gehäusedeckel, Getriebe, Getriebedeckel, Getriebedichtung, Grau, Hitzebeständig, KFZ, Motor, Pumpen, Schwarz, Silikondichtstoff, Silikonfett, Silikonkleber, Tanks, Tube, Ventildeckel, Verklebung, alterungsbeständig, dauerelastische Dichtung, dichtmasse getriebe, dichtmasse hitzebeständig, dichtmasse ölwanne, dichtmittel hitzebeständig, dichtpaste, dichtstoff, dichtstoff hitzebeständig, dichtung, dichtung wasserpumpe, dichtungsmasse getriebe, elastisch, elastischer kleber, elastischer klebstoff, extrem elastisch, feuchtigkeitshärtend, getriebe dichtmittel, haftstark, hitze, hochtemperatur dichtmasse motor, hochtemperaturbeständig, hochtemperaturkleber, hohe Ölbeständigkeit, kfz silikon, kleber, klebstoff, lösemittelfrei, ms polymer dichtsotff, silicon, silikon, silikon abdichtung, silikon auto, silikon dichtmasse, silikon hitzebeständig, silikon hochtemperatur, silikon karosserie, silikon motor, silikon schwarz, silikon spezial, silikon temperaturbeständig, silikonkleber schwarz, spezialsilikon, spritzbar, ventil, wasserpumpe, wasserpumpe dichtmasse, Ölwannen, Ölwannendichtung, ölpumpe, ölwanne, ölwanne dichtung |
| | |
| |