| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000200351 Herst.-Nr.: 331955 EAN/GTIN: 4004338847234 |
| |
|
| | |
| Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm· Maß a: 200mm· Maß b: 60mm Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher: | 2 / 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alberts, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 23,08* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,30* | € 29,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,62* | € 34,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,81* | € 38,65* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,20* | € 43,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6104* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 92,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|