Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 120x40x2 sdmverz.EN 14545:29-2 GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200401
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334451
EAN/GTIN:
     4004338863098
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm· Maß a: 115mm· Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
10
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alberts, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,375*
€ 24,57*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 29,36*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,87*
€ 38,34*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,175*
€ 27,57825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,145*
€ 26,35255
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,465*
€ 25,54335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,375*
€ 21,86625
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3675* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 98,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.