| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000207267 Herst.-Nr.: 60010011 EAN/GTIN: 4021226318959 |
| |
|
| | |
| Türassistent für Drehflügeltüren. Müheloses Öffnen und Schließen von Drehflügeltüren bis zu einer Breite von 1100 mm bei einem Türflügelgewicht von bis zu 100 kg. Eine Ausführung für alle vier Montagearten: an der Band- und Bandgegenseite in Kopf- oder Türblattmontage. Geringe Abmessungen 60 x 530 x 80 mm (H x B x T), besonders geeignet für den Einsatz an schmalen Profilen und gängigen Profilsystemen. Extrem geringe Bauhöhe von nur 60 mm. Nahezu geräuschloses Fahrverhalten. Einfache Montage dank „Plug & Go“-Funktion, steckerfertig mit serienmäßiger Montageplatte. Im DORMA Contur DesignWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1100mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Anschlussspannung: | 230 V AC / 50/60 Hz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 627,05* | € 678,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 625,19* | € 681,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 659,99* | € 730,51* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,81* | € 733,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,46* | € 741,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|