| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000209046 Herst.-Nr.: 3671846 EAN/GTIN: 4012789698060 |
| |
|
| | |
| für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket (bei 8 mm Vierkant / NICHT bei 10 mm) · FDW-Profilstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, wechselgarnitur pz, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,30* | € 53,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,67* | € 53,94* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 58,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,04* | € 58,83* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 45,17* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|