Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0215 BB 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 1 Ku.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251050
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     02150106
EAN/GTIN:
     4016248191062
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
162
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,49*
2 Tage
162
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,67*
2 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,87*
3 Tage
162
1
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 4,91*
2 Tage
63
20
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150049
ab € 3,53*
Ähnlich
BKS
2150297
ab € 3,25*
Ähnlich
BKS
02150298
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.