Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 92 B Basic Normalmont.Bands.EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255114
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42020611
EAN/GTIN:
     4048442632805
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer weiß, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 77,68*
€ 96,86*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 97,31*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 77,54*
€ 97,33*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 99,01*
6 Tage
29
€ 5,99*
ab € 77,87*
€ 99,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
42020601
ab € 72,98*
Ähnlich
dormakaba
42030601
ab € 49,70*
Ähnlich
dormakaba
42030611
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.