Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe -01 Modell 101 Pro 100 STA ZN HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255827
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     010120
EAN/GTIN:
     4041518006425
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Steckmuffe
Wandbefestigungsmuffe
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene · ohne NiveauausgleichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d Ø: 8mm· Ergänzung: ohne Niveauausgleich· b: 38mm· h1: 10,5mm· Ausführung: Wandbefestigung· s: 3mm· Material: Stahl· l: 40mm· h: 60mm
Weitere Suchbegriffe: woelm wandbefestigungsmuffe, steckmuffe, steckmuffe stahl, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Wandbefestigungsmuffen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,35*
3 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,36*
Lager 2478
157
15
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,47*
1 Tag
157
1
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 5,55*
2 Tage
157
1
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 82,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
030120
ab € 4,58*
Ähnlich
Woelm
040120
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.