Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-N silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256199
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus:Türschließer TS 5000 Lobenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage BandseiteGleitschiene BGpassend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der BandgegenseiteMontageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 161,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 133,49*
€ 162,79*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 163,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,49*
€ 165,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 142,02*
€ 173,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 134,47*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 169,85*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,51*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 153,91*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 169,93*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,29*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,09*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 130,44*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 129,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.