Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 N silber EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256347
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus:Türschließer TS 1500obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbarNormalgestängepassend für TS 1500Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, feststellarm geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 37,13*
€ 50,29*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 39,23*
€ 51,65*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 39,58*
€ 51,71*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 39,84*
€ 52,19*
Lager 2478
42
2
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,59*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,23*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,19*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,44*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.