Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256348
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus:Türschließer TS 1500obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbarNormalgestängepassend für TS 1500Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 38,40*
€ 51,78*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 39,63*
€ 51,79*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 51,93*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 53,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 43,44*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,66*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,29*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,31*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,32*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,33*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.