Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß weiß 30mm H.200mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000271271
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00018
EAN/GTIN:
     4006676011476
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).ähnlich RAL 9006 = weißaluminiumähnlich RAL 9003 = weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,26*
6 Tage
6
4
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,63*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,45*
ab € 1,56*
€ 2,64*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,85*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 1,94*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,11*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,38*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.