Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.30mm Trgf.20kg m.Platte Ku.schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275130_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275130_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-173000275131
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.030
EAN/GTIN:
     4021885000806
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
30 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
34 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,76*
1 Tag
96
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,78*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,90*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,78*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.