Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.30mm Trgf.20kg m.Platte Ku.schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275131
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.030
EAN/GTIN:
     4021885000806
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
30 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
34 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
41
1
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
123
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
55
50
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,88*
7 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,93*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,79*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.