Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen DORMA GSR/BG 1500-2500 mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschienen DORMA GSR/BG 1500-2500 mm, silberfarbig
Gleitschienen DORMA GSR/BG 1500-2500 mm, silberfarbig
Gleitschienen DORMA GSR/BG 1500-2500 mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-6603761
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64144001
EAN/GTIN:
     4021226302460
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitschienen DORMA GSR/BG 1500-2500 mm, silberfarbig

mit Schubstangenklemmsystem auf der Bandgegenseite , komplett, DIN links und DIN rechts verwendbar für Türschliesser DORMA TS 93 Contur Design
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Farbe:
Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Flügelbreite max.:
1'500 - 2'500 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Modellbezeichnung:
G-SR/BG,G-SR/BG
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
TS 93 / Contur Design,TS 93 / Contur Design
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 201,23*
€ 237,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 239,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 240,63*
Lager 4708
9
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 252,85*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 220,14*
€ 263,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43530001
ab € 187,16*
Sonstiges
Dorma
43030001
ab € 149,07*
Sonstiges
dormakaba
43530010
ab € 192,21*
Sonstiges
dormakaba
43030011
ab € 140,98*
Sonstiges
dormakaba
43530011
ab € 193,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.