Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Gartenschlauch
>
Ausdehnungsschlauch
>
Artikel
Wasserschlauch SMARTFLEX SMT Comfort L.50m ID 19mm AD 25,4mm Rl.APD
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000346018
Hersteller:
APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
801 019 0500
EAN/GTIN:
4003991982412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
5-lagiger PVC Schlauch · frei von Algenbildung · phtalatfrei · patentierte SMT Steady Mesh Technology · Version 801Eigenschaften: hohe Knick- und QuetschbeständigkeitFestigkeitsträger: hochfestes PolyestergarnSeele: PVCDecke: PVC, grau mit orangem StreifenTemperaturbereich: -15 Grad bis +65 GradEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Garten- und LandschaftsbauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,27kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
... >
Schlauchtechnik
>
Wasserschläuche
>
Wasserschlauch SMARTFLEX SMT Comfort APD
Weitere Suchbegriffe:
wasserschlauch 50m
,
wasserschlauch
,
Gartenwasserschlauch
,
Wasserschläuche
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
550
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,22*
Lager 1690
4 Tage
412
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,24*
Lager 1498
2 Tage
550
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,64*
€ 3,26*
Lager 1736
3 Tage
550
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 3,54*
Lager 9587
5 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 450 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 161,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahnanschluss Ku.19mm G3/4 Zoll HOZELOCK
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
Hozelock 2060 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 15 mm (1/2") Ø, 19 mm (3/4") Ø
Hozelock
2060 6000
ab € 3,65*
Zubehör
Hozelock 2065 6000 Kunststoff Schlauchkupplung Steckkupplung, 19 mm (3/4") Ø, 15,0 mm (3/8") IG Wasse
Hozelock
2065 6000
ab € 4,48*
Zubehör
Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.19mm
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Spritzdüse Schnellkuppl.MS 3/4 Zoll MEGA
Bevo
0450118
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen