Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-522 schwarz 300ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sikaflex
Sikaflex
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000349641
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     688219
EAN/GTIN:
     7612895733593
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
universeller, emissionsarmer, 1-Komponenten STP-Kleb- und Dichtstoff · geeignet für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich · im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für lebensmittelverarbeitende Betriebe · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen und Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · gute Farbstabilität bei UV-Einfluss · hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze · frei von Isocyanat, Lösemittel und Phthalat · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich · EMICODE® EC1PLUS zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Silanterminiertes Polymer (STP)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
12
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 7,93*
1 Tag
447
12
€ 5,45*
ab € 6,43*
€ 7,96*
Lager 2478
224
12
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,99*
1 Tag
105
12
€ 5,59*
ab € 6,66*
€ 8,22*
4 Tage
447
12
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
34288
€ 21,05*
Zubehör
Gebol
G3753090
€ 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.