Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Forstbekleidung
>
Visier
>
Schweißerschutzschild
>
Schweißerschutzhelm
>
Schweißerschutzhelm mit Gebläse
>
Artikel
Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5 m.Gebläseatemschutz 90x110mm OPTREL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000370227
Hersteller:
Optrel
Herst.-Nr.:
4580,05
EAN/GTIN:
7640127618714
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
mit Atemschutzsystem OPTREL · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · nach EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012 · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutzhülle · Schweißerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfüllt CSA · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht · automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenbereich · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schweißerschutzhelme und Zubehör
>
Schweißerschutzhelme
>
Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5 OPTREL
Weitere Suchbegriffe:
Schweißerschutzschild, vollautomatisch
,
Schweißerschutzvisier
,
Schweißmaske
,
Schweißschutzhelm
,
Schweißschutzvisier
,
Gebläsefiltergerät mit Schweißerhelm
,
Schweißerschutzhelm mit Gebläse
,
automatikhelm mit gebläse
,
automatikhelm optrel
,
schweißerhelm
,
Augenschutz
,
Gesichtsschutz
,
Schutzschild
,
Schweißerschutz
,
Schweißerschutzhelme
,
Schweißmasken
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.191,86*
€ 1.230,90*
Lager 2478
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.197,19*
€ 1.236,65*
Lager 1690
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.269,14*
€ 1.306,49*
Lager 9587
5 Tage
11
€ 6,90*
ab € 1.236,61*
€ 1.307,77*
Lager 1955
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.307,47*
€ 1.391,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,65*
€ 1.471,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,26*
€ 1.460,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.227,25*
€ 1.460,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,30*
€ 1.437,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.208,29*
€ 1.437,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,20*
€ 1.424,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.197,19*
€ 1.424,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innere Schutzscheibe 5er Set f.4000370232,-241,-245,-227,-229, 51x107mm OPTREL
Optrel
5000.001
ab € 7,32*
Zubehör
Komfortband einzeln schwarz Baumwolle OPTREL
Optrel
5004.020.
ab € 6,27*
Zubehör
Kopfband einzeln schwarz Ku. OPTREL
Optrel
5003.250
ab € 26,34*
Zubehör
Schweißband waschbar,2er-Set f.4000371231,-236,-237CO schwarz OPTREL
Optrel
5004.073
ab € 6,28*
Zubehör
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. 4000370232,-241,-245 240x100mm OPTREL
Optrel
5000.212
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen