Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell m.400 PA Bilsom 303 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370352
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006204-AM
EAN/GTIN:
     335520231048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz spender
mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · fasst 400 Paar Bilsom 303S Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: nachfüllbar· Befestigung: Wandmontage oder stehend
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 77,01*
4 Tage
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,36*
€ 77,30*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,97*
€ 78,02*
Lager 2478
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 78,36*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 61,38*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
1 Stück enthält 400 Paar (ab € 0,15588* pro Paar)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1006187
ab € 19,80*
Zubehör
Bilsom
303L
ab € 16,29*
Zubehör
Honeywell
1013048
ab € 21,96*
Zubehör
Honeywell
1013047
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.