Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell m.400 PA Laser Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370353
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006205-AM
EAN/GTIN:
     335520231116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz spender
mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · fasst 400 Paar Laser Lite Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · EN 352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A) Weitere technische Eigenschaften:· Befestigung: Wandmontage oder stehend· Eigenschaft: nachfüllbar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 74,42*
4 Tage
11
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,26*
€ 74,71*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 59,89*
€ 75,45*
Lager 2478
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 75,81*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 62,40*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1006187
ab € 19,80*
Zubehör
Bilsom
303L
ab € 16,29*
Zubehör
Honeywell
1013048
ab € 21,96*
Zubehör
Honeywell
1013047
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.