Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseatemschutzgerät e3000X schwarz/grün OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370395
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     4553
EAN/GTIN:
     7640127618103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
Schutzstufe TH3 (EN 12941)Weitere technische Eigenschaften:· Volumenstrom: 170 / 210 / 240l/min· Norm: EN 12941, EAC TP TC 019/2011, AS/NZS 1716· Gewicht ca.: 550g· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergerät-Tragetasche, atemschutz gebläseeinheit, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, PAFtec
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,04*
€ 844,98*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,75*
€ 848,25*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 781,53*
€ 852,90*
Frei Haus
ab € 811,92*
€ 890,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,15*
€ 899,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,25*
€ 1.009,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,88*
€ 980,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 823,86*
€ 980,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,87*
€ 956,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 794,56*
€ 945,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,75*
€ 937,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.