Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.41-42 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374871
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/41-42
EAN/GTIN:
     4029201001582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% MoltoprenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel· Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
174
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,39*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,57*
1 Tag
174
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,58*
3 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,79*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Mindestbestellmenge: 25 Paar ( entspricht € 84,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/45-46
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.