| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000377038 Herst.-Nr.: 505254XXL EAN/GTIN: 4250360471743 |
| |
|
| | |
| 68% Baumwolle / 32% Polyester, ca. 325 g/m² · Halbmond im Nacken · Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen mit angerauter Innenseite · versetzte Seitennaht · Seitentaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und SaumWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 325g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,52* | € 33,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,82* | € 34,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,10* | € 34,31* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 37,12* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,41* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|