Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Troyer Side Pocket Gr.XXL navy PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666505
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     505254XXL
EAN/GTIN:
     4250360471743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
68% Baumwolle / 32% Polyester, ca. 325 g/m² · Halbmond im Nacken · Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen mit flauschig angerauter Innenseite · versetzte Seitennaht · Seitentaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware · erstklassige Waschergebnisse bei 60°C · nicht trocknergeeignet · modern geschnitten · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMUH5 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 325g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Material:
68% Baumwolle / 32% Polyester
Marke:
PROMODORO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,52*
€ 33,95*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 25,82*
€ 34,12*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 26,10*
€ 34,31*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 37,12*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.