| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000378685 Herst.-Nr.: CKI/M EAN/GTIN: 4029201127060 |
| | |
|
| | |
| EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an ArmabschlüssenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-:2008, Typ PB 6 (B) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, besucherkittel, besucherkittel m, Herrenkittel, Herren-Kittel |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 3,57* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|