| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741614 Herst.-Nr.: CKI-M EAN/GTIN: 4029201127060 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223038900M, Kittel »CoverStar®« Eigenschaften: , Begrenzt spritzdicht , Teilkörperschutz gegen Blut und Viren , Antistatisch , Fünf Druckknöpfe am Kragen , Gummizug an Armabschlüssen , Zwei Taschen Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 164 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, besucherkittel, besucherkittel m, KITTEL |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 3,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|