Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Westen
>
Arbeitsweste
>
Artikel
Weste Gr.58 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000381137
Hersteller:
TERRAX
Herst.-Nr.:
3312 FB. 6310
EAN/GTIN:
4029148499572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Sommerweste
65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
... >
Westen und Zubehör
>
Westen
>
Weste TERRATREND
Weitere Suchbegriffe:
Wetterschutzweste
,
arbeitsweste grau
,
arbeits weste
,
terrax arbeitsweste
,
Berufsbekleidung
,
Westen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,69*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen