Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS90 EN361 EN358 3-Punkt,85mm Rücken f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385015
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1090010
EAN/GTIN:
     4260015710011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361, EN 358 · mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion · rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · ein Universalgurt für fast alle ArbeitsbereicheAnwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, FassadenreinigungWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 6-8· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr, MAS90
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,23*
€ 57,79*
1 Tag
1
€ 3,95*
ab € 46,97*
€ 57,81*
1 Tag
135
€ 5,50*
ab € 49,45*
€ 60,88*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,91*
€ 61,62*
Lager 2478
135
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 67,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,37*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1030010
ab € 43,81*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
41011
ab € 129,44*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
40001
ab € 164,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.