Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Goes Green Gr.10 blau/dunkelblau EN ISO 21420,EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000391280
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1210-10
EAN/GTIN:
     4005781121001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 · Kat. II · Material: Mix von RPET (55% recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform · Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und LandschaftsbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN ISO 21420, EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, gummi handschuh, gummihandschuh blau, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,27*
€ 3,11*
Lager 2478
nicht lagernd
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,23*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,39*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,50*
51 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 108 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.