Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumsch.kn.1993 U-20 G 1/2 Zoll 60 Z.Umschalth.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000779323
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2746786
EAN/GTIN:
     4010886937709
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · 2-Komponenten-Griff · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Besondere Produktvorteile: · Schaft gekröpft für schwer zugängliche Stellen · mehr Fingerfreiheit beim Schrauben auf ebenen Flächen · kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen · Rückschwenkwinkel 6°60 ZähneDIN 3122 / ISO 3315Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 ?
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
60
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 63,16*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 54,46*
€ 64,74*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 54,33*
€ 64,90*
Lager 2478
23
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 65,20*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 55,01*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,07*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,14*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,04*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,80*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,52*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,29*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,19*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.