Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumsch.kn.1993 U-20 G 1/2 Zoll 60 Z.Umschalth.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000779323
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2746786
EAN/GTIN:
     4010886937709
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · 2-Komponenten-Griff · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Besondere Produktvorteile: · Schaft gekröpft für schwer zugängliche Stellen · mehr Fingerfreiheit beim Schrauben auf ebenen Flächen · kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen · Rückschwenkwinkel 6° 60 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Umschalthebel
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
60
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 53,32*
€ 67,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,27*
€ 67,75*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 54,11*
€ 69,24*
€ 4,90*
ab € 53,04*
€ 69,36*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 54,95*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,40*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,23*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,44*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,53*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,48*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.