Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000811002 Herst.-Nr.: 13 82 200 EAN/GTIN: 4003773075080 |
| | |
|
| | |
| für die Elektroinstallation · zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen · schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Querschnitt: 50mm² Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 0,5-2,5 (AWG 1/0) mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, Abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,44* | € 35,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,47* | € 35,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,18* | € 35,80* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,66* | € 36,16* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,80* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|