Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-200
EAN/GTIN:
     4019913002649
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 2 m
richtlatte
Aluminium · Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle· Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abziehlatte, Richtlatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.