Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.1500mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Handgriff Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165-150
EAN/GTIN:
     4019913002823
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1,5m
richtlatte
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Handgriff· Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abziehlatte, Richtlatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.