Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 4mm L.55mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000821226
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821226
EAN/GTIN:
     4015448774907
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl · DIN 7422Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
419
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,90*
3 Tage
349
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,93*
1 Tag
466
1
€ 6,80*
ab € 2,13*
€ 3,03*
1 Tag
327
1
€ 5,59*
ab € 2,53*
€ 3,58*
Lager 2478
466
30
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821225
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.