Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000821356 Herst.-Nr.: 4000821356 EAN/GTIN: 4015448523840 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl · DIN 7422Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Antriebsvierkant: | 1/2 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,33* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 2,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,06* | € 2,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,10* | € 3,03* | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|