| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000826887 Herst.-Nr.: 0360012C EAN/GTIN: 4251456800751 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · aus Kupfer-Beryllium · Rückschwenkwinkel 8°45 ZähneWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kupfer-Beryllium Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 ? | Antrieb mm: | 12,5 mm | Anzahl Zähne: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, Zahnradknarre (Funkenfrei), umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Funkenfreie Werkzeuge, Hebelumschaltknarre, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,53* | € 195,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,52* | € 196,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,90* | € 197,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,98* | € 202,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,34* | € 208,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|