Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter R.35mm 73x11x38mm 180 N z.Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851332
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     50006
EAN/GTIN:
     4031452500066
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
Messuhrmagnethalter
messuhrhalter
für Messuhren · beim Magnethalter mit Höhen- und Seitenverstellung sind in die Haftseite zwei Sintermagnete so eingebaut, dass eine plane, gut haftende Auflagenfläche entsteht · Haftkraft 180 N · Messuhraufnahme 8 mm H7Weitere technische Eigenschaften:· Modell: P 18
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnethalter für Messuhren, Zubehör für Messuhren
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 42,43*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 35,44*
€ 42,77*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 43,02*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 35,71*
€ 43,20*
Lager 2478
6
2
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 44,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.