Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter R.35mm 73x11x38mm 180 N z.Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973097
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     50006
EAN/GTIN:
     4031452500066
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
Messuhrmagnethalter
messuhrhalter
für Messuhren · beim Magnethalter mit Höhen- und Seitenverstellung sind in die Haftseite zwei Sintermagnete so eingebaut, dass eine plane, gut haftende Auflagenfläche entsteht · Haftkraft 180 N · Messuhraufnahme 8 mm H7 Weitere technische Eigenschaften: · Modell: P 18
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
35 mm
Magnetfuß:
73 x 11 x 38 mm
Marke:
KÄFER
passend zu:
Messuhren
Haftkraft:
180 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnethalter für Messuhren, Zubehör für Messuhren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 35,12*
€ 42,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,91*
€ 42,89*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 35,82*
€ 43,28*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 36,03*
€ 44,37*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.