Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftlampe WORK PEN 200 R 20-200 lm Li-Ion SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000873220
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5127
EAN/GTIN:
     5708997351277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
extrem leistungsstarke Ausleuchtung sowohl vom Lampenkopf (bis zu 200 Lumen) als auch von dem Spotlicht (150 Lumen) oben · seitlicher Knopfschalter ermöglicht mühelose Einhandbedienung · stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 % · kompaktes Design ermöglicht Zugang zu den unzugänglichsten und engsten Stellen · mit eingebautem Magneten im Clip · Aufladung einfach über USB-Kabel · mit Halteclip für die Brusttasche · Batterieanzeige vorne zeigt den Ladezustand
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
750 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 200 lumen, handlampe akku, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 22,66*
1 Tag
374
1
€ 5,45*
ab € 16,97*
€ 22,96*
2 Tage
152
1
€ 4,99*
ab € 17,43*
€ 23,62*
1 Tag
103
1
€ 5,59*
ab € 17,66*
€ 23,94*
Lager 2478
374
3
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 21,14*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 38,09*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,24*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,57*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,39*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5407
ab € 49,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,12*
Ähnlich
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.