Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 17 V 16mm M8 B16 50-4000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000894235
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020170
EAN/GTIN:
     4030635035982
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten - digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei erreichen der Bohrtiefe · GewindeschneidmodusWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 73kg· Säulen-Ø: 60mm· T-Nutengröße: 10mm· Aufspannfläche: 290 x 290mm· Motorleistung: 1,0kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.751,53*
€ 1.803,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,56*
€ 1.803,27*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 1.756,49*
€ 1.811,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.792,46*
€ 1.845,05*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.827,83*
€ 1.916,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.811,68*
€ 2.155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,74*
€ 2.138,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.796,73*
€ 2.138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,22*
€ 2.106,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.770,21*
€ 2.106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,50*
€ 2.090,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.756,49*
€ 2.090,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.