Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DX 17V, 3020170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916272
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020170
EAN/GTIN:
     4030635035982
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020170, Tischbohrmaschine mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung. Highlight der Maschine - die menügesteuerte Bedienung der Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden., Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben. Not-Halt-Schlagschalter. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen. Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit kontrastreichem OLED-Display. Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert. Keine störende Schatten. Gewindeschneidmodus. Sprachauswahl im Anzeigenfeld wahlweise DE-EN-FR-RU. Digitaler Referenzpunkt. Digitaler Teilezähler. Akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe. Reduzierte Drehzahl im Gewindeschneidmodus. Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet. Bohrtisch wegschwenkbar. Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-Nuten. Ausstattungsdetails:. Beim Bohren und Gewindeschneiden stellt die Maschine nach Angabe des Bohrdurchmessers und des Materials, selbsttätig die optimale Drehzahl für das Werkzeug ein. Zum Patent angemeldet DE 10 2015 006 876 A1 Siemens Umrichter SINAMICS V20. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.:
0 mm
Leistung Antriebsmotor:
1,0 kW
Bohrtisch T-Nuten Größe:
10 mm
Bohrtisch T-Nuten Abstand:
100 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
100 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
13 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Anschlussspannung:
230 V
Ausladung:
235 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
290 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.:
315 mm
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.:
385 mm
Länge (Produkt) ca.:
425 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
481 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlbereich:
50 4000 min¯¹
Pinolenhub:
60 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
73 kg
Höhe (Produkt) ca.:
910 mm
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.:
98 mm
EMV-Klasse:
C2
Norm:
DIN EN 55011
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.753,11*
€ 1.808,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,14*
€ 1.808,71*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.757,83*
€ 1.817,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.824,11*
€ 1.881,30*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.832,82*
€ 1.922,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,30*
€ 2.238,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,74*
€ 2.227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,89*
€ 2.190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,11*
€ 2.170,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.