Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank Exquisit KB60-V-090E 52l weiß 41 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000896635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810060305
EAN/GTIN:
     4016572411942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Mini-Kühlschrank · Energieverbrauch 81 kWh/Jahr · Nutzinhalt: 52 l · 2 Glasablagen · 2 Türablagen · Thermostat-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl Glasablagen:
2
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen:
2
Anzahl Türablagen:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kühlgeräte, Kühlschrank, Kühlschränke, Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.