Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber CSP 1500 20mm (3/4Zoll) A4-kt.1500 Nm AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000898588
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2010205
EAN/GTIN:
     4260135777239
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
1/4" IG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 278,39*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 279,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 255,42*
€ 299,77*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 241,19*
€ 302,40*
€ 2,95*
ab € 257,10*
€ 303,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
2010197
ab € 120,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.