Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69871AD/B Spann-D.14mm SK40 A.-L.110mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808020
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 40mm· Gewinde: M10x1· l3: 10mm· l2: 46mm· l1: 110mm· Form: AD/B· d1: 14mm· d2: 34mm· d3: 49,5mm· Norm: DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 383,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,06*
€ 384,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,62*
€ 389,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 398,13*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,49*
€ 401,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,77*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 4,02*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,58*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.